曜日別特売

レディススクラブ 058-28

レディススクラブ 058-28 - KAZEN

レディスは小ぶりの衿できちんと感のあるデザイン
カラフルな色展開で、コーディネートの幅が広がりました
右胸上部に、かがんでも落ちにくい携帯・PHS対応ポケット付
右腰にループ付
スッキリとしたシルエットのバックスタイル

仕様防透性:4.5ホワイト×ネイビー厚さ3.5素材ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48479700058-28-SS90362066
8,000
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
48479709058-28-MM94372168
8,000
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
48479718058-28-LL98382270
8,000
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
48479727058-28-LLLL102392270
8,000
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
48479736058-28-3L3L106412270
8,000
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
48479745058-28-4L4L112432270
8,000
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする