カーディガン 200-91

カーディガン 200-91 - KAZEN

ヨレない、型崩れしない
「洗えるカーディガン」です
工業洗濯機対応なので、いつでも清潔
もちろん、ご家庭の洗濯機でもそのまま丸洗いできてお手入れが楽々
シンプルなデザインと、ちょうどいい丈のシルエットでどんな看護服にも合わせやすい
かわいいボタンがアクセント

仕様防透性:5ネイビー厚さ4素材防縮スムース、ポリエステル100%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48479998200-91-LL1043859.566
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48480016200-91-3L3L1154159.566
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48480025200-91-4L4L1214359.566
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48479980200-91-SS963657.562
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
48479989200-91-MM1003758.564
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
48480007200-91-LLLL1093959.566
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48479980200-91-S55734936200-91200-91-S カーディガン 200-91 KAZEN 55734936カーディガン 200-91KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
48479989200-91-M55734945200-91200-91-M カーディガン 200-91 KAZEN 55734945カーディガン 200-91KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
48480007200-91-LL55734963200-91200-91-LL カーディガン 200-91 KAZEN 55734963カーディガン 200-91KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする