KAZEN
患者衣(パジャマ型) 218-98
ロングセラーのストライプ患者衣
色
ブルーストライプ
素材
ブロード先染ストライプ、ポリエステル65%・綿35%
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48480034
218-98-S
S
104
44
46
70
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48480050
218-98-L
L
120
52
52
76
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48480059
218-98-LL
LL
128
55
56
78
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください