曜日別特売

レディスパンツ 844-40

レディスパンツ 844-40 - KAZEN

すっきりとしたストレートシルエットのパンツです

仕様ノータック、脇ゴム、ウエストベルト通し付き、裏地付きホワイト入数(枚)1混率(%)ポリエステル100股下(cm)83(フリー)ポケット両脇ポケット内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48480156844-40-LL10032.566~73
6,200
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
48480138844-40-SS9230.558~65
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
48480147844-40-MM9631.562~69
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
48480165844-40-LLLL10433.570~77
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
48480174844-40-3L3L11035.576~84
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
48480190844-40-4L4L1163782~90
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
48480199844-40-5L5L12238.588~96
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48480138844-40-S55735986844-40844-40-S レディスパンツ 844 KAZEN 55735986レディスパンツ 844KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
48480147844-40-M55735995844-40844-40-M レディスパンツ 844 KAZEN 55735995レディスパンツ 844KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
48480165844-40-LL55736013844-40844-40-LL レディスパンツ 844 KAZEN 55736013レディスパンツ 844KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
48480174844-40-3L55736022844-40844-40-3L レディスパンツ 844 KAZEN 55736022レディスパンツ 844KAZEN1枚
5,698
税込6,268
注文コードが変更になりました
48480190844-40-4L55736038844-40844-40-4L レディスパンツ 844 KAZEN 55736038レディスパンツ 844KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
48480199844-40-5L55736047844-40844-40-5L レディスパンツ 844 KAZEN 55736047レディスパンツ 844KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする