曜日別特売

レディススクラブ(前開き) 972-48

レディススクラブ(前開き) 972-48 - KAZENレディススクラブ(前開き) 972-48 - KAZENレディススクラブ(前開き) 972-48 - KAZEN

ユーザーの声を反映し、こだわりの機能を凝縮
表から縫い目の見えない特殊仕様の二重ポケット
振るスペックでありながら、スマートに着こなせる一枚
両腰ポケットは収納力抜群で整理しやすい二重構造
右腰ポケットは埃がたまらない2つのペン差し付き
着脱がラクな前開きファスナー仕様
右胸上部に、かがんでも落ちにくい携帯・PHS用ポケット付き
表から縫い目が見えない特殊な仕様で、すっきりしたデザインに

仕様防透性:3.5、比翼ファスナー仕様、右腰ポケットにループ付きネイビー×ワインポケット両胸に携帯・PHS対応ポケット、両腰ポケット二重仕様内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48503710972-48-5L5L118452370
7,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48503719972-48-6L6L124452370
7,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48480680972-48-SS90362066
7,900
取扱い終了
返品不可
48480689972-48-MM94372168
7,900
取扱い終了
返品不可
48480698972-48-LL98382270
7,900
取扱い終了
返品不可
48480707972-48-LLLL102392270
7,900
取扱い終了
返品不可
48480716972-48-3L3L106412270
7,900
取扱い終了
返品不可
48480725972-48-4L4L112432270
7,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48480680972-48-S55735688972-48972-48-S レディススクラブ(前開き) 972 KAZEN 55735688レディススクラブ(前開き) 972KAZEN1枚
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
48480689972-48-M55735697972-48972-48-M レディススクラブ(前開き) 972 KAZEN 55735697レディススクラブ(前開き) 972KAZEN1枚
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
48480698972-48-L55735706972-48972-48-L レディススクラブ(前開き) 972 KAZEN 55735706レディススクラブ(前開き) 972KAZEN1枚
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
48480707972-48-LL55735715972-48972-48-LL レディススクラブ(前開き) 972 KAZEN 55735715レディススクラブ(前開き) 972KAZEN1枚
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
48480716972-48-3L55735724972-48972-48-3L レディススクラブ(前開き) 972 KAZEN 55735724レディススクラブ(前開き) 972KAZEN1枚
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
48480725972-48-4L55735733972-48972-48-4L レディススクラブ(前開き) 972 KAZEN 55735733レディススクラブ(前開き) 972KAZEN1枚
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする