曜日別特売

レディスジャケット半袖 YW132-3

レディスジャケット半袖 YW132-3 - KAZEN

美しい存在感のある、ナースウェア
衿付できちんとした印象ながら、ゆったりとしてラクな首まわり
右胸上部に、かがんでも落ちにくい携帯・PHS用ポケット付
動きやすさに配慮した袖口のスリット
サイドのボリュームを抑えてシルエットを綺麗に見せるウエストベルト
両腰ポケットに小物を整理しやすい内ポケット付

ピンク×ホワイト生地アレニエ仕様防透性:4.5、比翼ファスナー仕様混率(%)ポリエステル100ポケット右胸に携帯・PHS対応ポケット付、左胸ポケットに内ポケット付き、腰ポケットに内ポケット付き内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48481100YW132-3-7号764943822
11,700
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
48481109YW132-3-9号967983923
11,700
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
48481118YW132-3-11号11701024024
11,700
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
48481127YW132-3-13号13701064124
11,700
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
48481136YW132-3-15号15701104324
11,700
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
48481145YW132-3-17号17701164524
11,700
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする