曜日別特売

レディスジャケット半袖 YW132-1

レディスジャケット半袖 YW132-1 - KAZEN

美しい存在感のある、ナースウェア
衿付できちんとした印象ながら、ゆったりとしてラクな首まわり
右胸上部に、かがんでも落ちにくい携帯・PHS用ポケット付
動きやすさに配慮した袖口のスリット
サイドのボリュームを抑えてシルエットを綺麗に見せるウエストベルト
両腰ポケットに小物を整理しやすい内ポケット付

仕様防透性:4.5、比翼ファスナー仕様ホワイト×ネイビー混率(%)ポリエステル100生地アレニエポケット右胸に携帯・PHS対応ポケット付、左胸ポケットに内ポケット付き、腰ポケットに内ポケット付き内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48481154YW132-1-7号794382264
11,700
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
48481170YW132-1-9号998392367
11,700
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
48481179YW132-1-11号11102402470
11,700
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
48481188YW132-1-13号13106412470
11,700
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
48481197YW132-1-15号15110432470
11,700
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
48481206YW132-1-17号17116452470
11,700
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする