曜日別特売

メンズブレザー KZN111-40

メンズブレザー KZN111-40 - KAZEN

軽量でしなやかな素材ながら、ジャケットのシルエットを美しくしっかりキープ
アクティブな動きにも寄りそう一着
動きやすいセンターベント入り
腰の大型ポケットは、小物を整理しやすい内ポケット付

仕様防透性:3.5ホワイト厚さ2素材ストレッチセンサー、ポリエステル100%内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48481276KZN111-40-SS109435874
11,900
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
48481285KZN111-40-MM114456076
11,900
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
48481294KZN111-40-LL119476278
11,900
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
48481310KZN111-40-LLLL124496278
11,900
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
48481319KZN111-40-3L3L132516278
11,900
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする