レディズ診察衣 KZN410-10

レディズ診察衣 KZN410-10 - KAZEN

綿100%のやわらかな手触りながら型崩れしにくく、機能性も抜群
裏地、パイピングにもこだわりの白を使用した、品のよさがあふれ出る診察衣
一流のドクターにふさわしい一着です
丸みのある女性らしいデザインの衿もと
動きやすくシルエットもきれいなサイドベンツ入り
厚く手触りの良い、マーブル調のボタンを使用
ボタンを立たせる糸足付きのため、ボタンを掛けやすく、生地を傷めません
ボタンなしのスリット入り袖口
折り返しやすく、たくし上げても美しく、かつ快適に着こなせます
両腰に、タブレット端末も入る大型の片玉縁ポケット付
右腰ポケットは、高級感のある両玉縁ポケットとの二重ポケット
左腰ポケットは、小物を整理しやすい内ポケット付

仕様防透性:3ホワイト厚さ2加工形態安定加工素材ギャバジン、綿100%内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48481766KZN410-10-SS93375388
27,500
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
48481775KZN410-10-MM97385590
27,500
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
48481784KZN410-10-LL101395692
27,500
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
48481800KZN410-10-LLLL106405692
27,500
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
48481809KZN410-10-3L3L111425692
27,500
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする