KAZEN
メンズジャケット半袖 056-28
凛とした佇まい、洗練された雰囲気が印象的なデザイン
ネイビーの曲線的ラインがアクセント
後ろ裾に、動きやすいセンターベント入り
仕様
防透性:4.5
色
ホワイト×ネイビー
厚さ
2.5
素材
アレニエ、ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48481836
056-28-S
S
98
42
22
70
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48481845
056-28-M
M
103
44
23
73
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48481854
056-28-L
L
108
46
24
76
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48481870
056-28-LL
LL
113
48
25
78
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48481879
056-28-3L
3L
118
50
25
78
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48481888
056-28-4L
4L
124
52
25
78
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48481897
056-28-5L
5L
130
53
25
78
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください