曜日別特売

スクラブ(男女兼用) 133-73

スクラブ(男女兼用) 133-73 - KAZEN

高機能スクラブでICU・ERや手術現場をサポート袖から脇が見えにくいセットインスリーブ
着脱しやすいスナップボタン仕様
ネーム上部に、サイズ管理がしやすいサイズ別のカラーテープ付
高い位置に斜めに配するので、かがんだ体勢でも携帯・PHSがずり落ちにくい仕様です

仕様防透性:2.5ワインレッド混率(%)ポリエステル100生地高機能ポプリン内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48481976133-73-SSSS96401963
4,900
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
48481985133-73-SS104421965
4,900
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
48481994133-73-MM112462067
4,900
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
48482010133-73-LL120492170
4,900
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
48482019133-73-LLLL128522273
4,900
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
48482028133-73-3L3L136552273
4,900
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
48482037133-73-4L4L144582273
4,900
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする