手術スラックス(男女兼用) 155-74

手術スラックス(男女兼用) 155-74 - KAZEN

優れた吸汗・速乾性で長時間の着用でも快適です
抗菌・抗ウイルス加工しっかりとした2本針縫製仕様

仕様防透性:2.5バーミリオン混率(%)ポリエステル100生地高機能ポプリン内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ズボン丈(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48482055155-74-SS679559~66
4,900
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
48482064155-74-MM709966~73
4,900
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
48482080155-74-LL7310373~80
4,900
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
48482089155-74-LLLL7510580~90
4,900
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
48482098155-74-3L3L7510690~100
4,900
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
48482107155-74-4L4L75107100~115
4,900
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
48482046155-74-SSSS649152~59
4,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48482046155-74-SS46474393155-74155-74-SS 手術スラックス(男女兼用) 155 KAZEN 46474393手術スラックス(男女兼用) 155KAZEN1本
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする