曜日別特売

カーディガン 200-90

カーディガン 200-90 - KAZEN

ヨレない、型崩れしない「洗えるカーディガン」です
工業洗濯機対応なので、いつでも清潔
もちろん、ご家庭の洗濯機でもそのまま丸洗いできてお手入れが楽々
シンプルなデザインと、ちょうどいい丈のシルエットでどんな看護服にも合わせやすい
かわいいボタンがアクセント
ほどよいストレッチ性とフィット感で、袖口をまくってもピタッととまる
ステッチの入った個性的なデザインのボタンがアクセント

仕様防透性:5オフホワイト厚さ4素材防縮スムース、ポリエステル100%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48482247200-90-SS963657.562
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48482256200-90-MM1003758.564
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48482265200-90-LL1043859.566
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48482274200-90-LLLL1093959.566
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48482290200-90-3L3L1154159.566
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48482299200-90-4L4L1214359.566
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする