曜日別特売

ニット検診衣・甚平型 300-42

ニット検診衣・甚平型 300-42 - KAZEN

男女別、男女兼用、どちらにも対応可能なカラー展開です
テープの色でサイズが分かります
洗濯耐久性に優れた制電トリコット素材です

ミント×グレー入数(枚)1混率(%)ポリエステル100(制電トリコット)内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48482360300-42-SS102404067
5,500
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
48482369300-42-MM112444370
5,500
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
48482378300-42-LL122484675
5,500
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
48482387300-42-LLLL132524980
5,500
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
48482396300-42-3L3L142565180
5,500
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする