KAZEN
ニット検診衣・甚平型 300-43
男女別、男女兼用、どちらにも対応可能なカラー展開です
テープの色でサイズが分かります
洗濯耐久性に優れた制電トリコット素材です
色
サーモン×ブラウン
入数(枚)
1
混率(%)
ポリエステル100(制電トリコット)
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48482405
300-43-S
S
102
40
40
67
¥
5,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48482414
300-43-M
M
112
44
43
70
¥
5,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48482430
300-43-L
L
122
48
46
75
¥
5,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48482439
300-43-LL
LL
132
52
49
80
¥
5,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48482448
300-43-3L
3L
142
56
51
80
¥
5,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください