KAZEN
ニット検診衣パンツ 302-42
男女別、男女兼用、どちらにも対応可能なカラー展開です
色
ミント
入数(枚)
1
混率(%)
ポリエステル100(制電トリコット)
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ヒップ(cm)
テープ
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48482658
302-42-S
S
57
100
エンジ
55~65
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48482667
302-42-M
M
59
108
オレンジ
60~70
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48482676
302-42-L
L
62
120
ブラウン
65~85
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48482685
302-42-LL
LL
65
132
グリーン
75~95
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48482694
302-42-3L
3L
68
144
ネイビー
85~110
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください