曜日別特売

ニット検診衣パンツ 302-46

ニット検診衣パンツ 302-46 - KAZEN

男女別、男女兼用、どちらにも対応可能なカラー展開です

グレー入数(枚)1混率(%)ポリエステル100(制電トリコット)内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ヒップ(cm)
テープ
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48482807302-46-SS57100エンジ55~65
4,100
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
48482825302-46-MM59108オレンジ60~70
4,100
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
48482834302-46-LL62120ブラウン65~85
4,100
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
48482859302-46-LLLL65132グリーン75~95
4,100
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
48482877302-46-3L3L68144ネイビー85~110
4,100
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする