KAZEN
レディススラックス 850-40
動きやすく、細身の美しいスリムシルエットです
ウエストゴムでお腹にやさしい仕様です
柔らかくて軽量、伸縮性に富んだニット素材リアンを使用
フィット感を高め、シルエットの綺麗さを引き立てます
仕様
ワンタック、脇ゴム、両脇ポケット付き、ウエストベルト通し付き、裏地付き
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
83(フリー)
加工
制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
洗濯方法
工業洗濯可
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48483419
850-40-S
S
90
29.5
58~65
¥
5,600
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48483446
850-40-M
M
94
30.5
62~69
¥
5,600
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48483464
850-40-L
L
98
31.5
66~73
¥
5,600
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48483489
850-40-LL
LL
102
32.5
70~77
¥
5,600
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48483507
850-40-3L
3L
108
34.5
76~84
¥
5,600
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48483525
850-40-4L
4L
114
36
82~90
¥
5,600
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48483550
850-40-5L
5L
120
37.5
88~96
¥
5,600
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください