KAZEN
スラックス(男女兼用) 855-40
動きやすい、美しいストレートシルエットウエスト部は総ゴムでお腹にやさしい仕様です
柔らかくて軽量、伸縮性に富んだニット素材を使用しています
仕様
制菌・スケ防止・吸汗・制電・ストレッチ加工、総ゴム、ウエスト紐入り
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル100
裏地
裏地付き(ホワイトのみ)
ポケット
両脇ポケット付き
洗濯方法
工業洗濯可
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48483857
855-40-SS
SS
85
57~69
89
29.5
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48483875
855-40-S
S
85
62~74
94
31
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48483900
855-40-M
M
85
67~82
99
32.5
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48483918
855-40-L
L
90
72~87
104
34
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48483936
855-40-LL
LL
90
78~93
110
35.5
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48483954
855-40-3L
3L
90
84~99
116
37
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48483979
855-40-4L
4L
90
92~107
124
39
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48483997
855-40-5L
5L
90
100~115
132
41
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください