スラックス(男女兼用) 855-49

スラックス(男女兼用) 855-49 - KAZEN

動きやすい、美しいストレートシルエットウエスト部は総ゴムでお腹にやさしい仕様です
柔らかくて軽量、伸縮性に富んだニット素材を使用しています

仕様制菌・スケ防止・吸汗・制電・ストレッチ加工、総ゴム、ウエスト紐入りグレー混率(%)ポリエステル100裏地裏地付き(ホワイトのみ)ポケット両脇ポケット付き洗濯方法工業洗濯可内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48484015855-49-SSSS8557~698929.5
5,900
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48484207855-49-SS8562~749431
5,900
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48484216855-49-MM8567~829932.5
5,900
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48484234855-49-LL9072~8710434
5,900
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48484259855-49-LLLL9078~9311035.5
5,900
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48484277855-49-3L3L9084~9911637
5,900
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48484295855-49-4L4L9092~10712439
5,900
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48484320855-49-5L5L90100~11513241
5,900
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする