曜日別特売

スクラブ(男女兼用) 971-42

スクラブ(男女兼用) 971-42 - KAZENスクラブ(男女兼用) 971-42 - KAZENスクラブ(男女兼用) 971-42 - KAZEN

男女兼用スクラブ
ゆったりサイズのなに、シルエットはすっきり
右胸上部に、かがんでも落ちにくい携帯・PHS用ポケット付き
意匠登録に認定された両腰ポケットは収納力抜群で整理しやすい二重仕様
右腰ポケットは埃がたまらない2つのペン差し付き
表から縫い目が見えない特殊な仕様で、すっきりしたデザインに

仕様防透性:3.5、比翼ファスナー仕様、右腰ポケットにループ付きターコイズ×ネイビー厚さ2素材ストレッチセンサー、ポリエステル100%ポケット両胸に携帯・PHS対応ポケット、両腰ポケット二重仕様内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48484645971-42-SSSS92382166
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48484670971-42-SS96402268
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48484688971-42-MM104442370
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48484706971-42-LL112462473
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48484715971-42-LLLL120482576
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48484740971-42-3L3L128502576
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48484758971-42-4L4L136522576
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする