曜日別特売

レディススクラブ(前開き) 972-42

レディススクラブ(前開き) 972-42 - KAZENレディススクラブ(前開き) 972-42 - KAZENレディススクラブ(前開き) 972-42 - KAZEN

着脱がラクな前開きファスナー仕様
右胸上部に、かがんでも落ちにくい携帯・PHS用ポケット付き
両腰ポケットは、収納力抜群で整理しやすい二重仕様
右腰ポケットは埃がたまらない2つのペン差し付き
表から縫い目が見えない特殊な仕様で、すっきりしたデザインに
着心地が良く、脇配色の着やせシルエットが美しいスタイリッシュデザイン
フルスペックの機能性が特長のレディススクラブ

ターコイズ×ネイビー内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48484898972-42-SS90362066
7,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
48484916972-42-MM94372168
7,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
48484934972-42-LL98382270
7,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
48484959972-42-LLLL102392270
7,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
48484977972-42-3L3L106412270
7,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
48484995972-42-4L4L112432270
7,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
48509766972-42-5L5L118452370
7,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
48509775972-42-6L6L124452370
7,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする