KAZEN
メンズジャケット半袖 982-48
筋肉の動きに追従し動きを妨げません
動体裁断により両腕を上げたときなど、脇・肩・背中部分のつっぱり感がなく動きやすいです
柔らかくて軽量、伸縮性に富んだニット素材を使用しています
仕様
比翼ファスナー、動体裁断
色
ネイビー
加工
制菌・スケ防止・吸汗・制電・ストレッチ
洗濯方法
工業洗濯可
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
ポケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48486666
982-48-S
S
100
70
43
左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付き、左胸に名札ループ付、腰ポケット二重仕様、右腰ポケットにループ付き
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48486684
982-48-M
M
105
73
45
携帯・スマートフォン対応ポケット(左胸)・ループ付きポケット(右腰)・二重仕様ポケット(腰)付き
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48486709
982-48-L
L
110
76
47
携帯・スマートフォン対応ポケット(左胸)・ループ付きポケット(右腰)・二重仕様ポケット(腰)付き
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48486727
982-48-LL
LL
115
78
49
携帯・スマートフォン対応ポケット(左胸)・ループ付きポケット(右腰)・二重仕様ポケット(腰)付き
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48486745
982-48-3L
3L
120
78
50
携帯・スマートフォン対応ポケット(左胸)・ループ付きポケット(右腰)・二重仕様ポケット(腰)付き
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48486770
982-48-4L
4L
126
78
51
携帯・スマートフォン対応ポケット(左胸)・ループ付きポケット(右腰)・二重仕様ポケット(腰)付き
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48486788
982-48-5L
5L
132
78
51.5
携帯・スマートフォン対応ポケット(左胸)・ループ付きポケット(右腰)・二重仕様ポケット(腰)付き
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください