KAZEN
スクラブ(男女兼用) 983-13
筋肉の動きに追従し動きを妨げません
動体裁断により両腕を上げたときなど、脇・肩・背中部分のつっぱり感がなく動きやすいです
柔らかくて軽量、伸縮性に富んだニット素材を使用しています
仕様
制菌・スケ防止・吸汗・制電・ストレッチ加工、名札ループ付き(左胸)、動体裁断
色
グレー×ピンク
ポケット
左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付き、左胸に名札ループ付、右腰ポケットに内ポケット付き、右腰ループ付き
洗濯方法
工業洗濯可
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48487086
983-13-SS
SS
92
67
40
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48487104
983-13-S
S
96
69
42
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48487129
983-13-M
M
104
71
45
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48487147
983-13-L
L
112
74
47
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48487165
983-13-LL
LL
120
77
49
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48487190
983-13-3L
3L
128
77
50
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48487208
983-13-4L
4L
136
77
51
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください