メンズ診察衣 KZN113-40

メンズ診察衣 KZN113-40 - KAZEN

バックのウエストベルトが高い位置にあるため、足長効果があります
袖は九分袖と、絶妙な丈感で診察や問診時に邪魔になりません
斜めにカットされた袖口で腕がキレイに見えます
防透性をもったストレッチ糸を特殊技術により織り上げた、高機能ストレッチ織物素材ストレッチセンターを使用しています

仕様工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチホワイトポケット左胸・両腰ポケット付き(右腰ポケットは内ポケット付、両腰ポケットはミニタブレット収納可)内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48487960KZN113-40-SS106425882
10,900
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
48487978KZN113-40-MM110446085
10,900
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
48487996KZN113-40-LL114466288
10,900
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
48488014KZN113-40-LLLL120486291
10,900
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
48488039KZN113-40-3L3L130506291
10,900
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする