曜日別特売

レディス診察衣 KZN127-40

レディス診察衣 KZN127-40 - KAZEN

バックのウエストベルトが高い位置にあるため、足長効果があります
袖は九分袖と、絶妙な丈感で診察や問診時に邪魔になりません
斜めにカットされた袖口で腕がキレイに見えます
防透性をもったストレッチ糸を特殊技術により織り上げた、高機能ストレッチ織物素材ストレッチセンターを使用しています

仕様工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチホワイトポケット左胸・両腰ポケット付き(右腰は内ポケット付、両腰はミニタブレット収納可)内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48488294KZN127-40-SS94375078
10,600
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
48488319KZN127-40-MM98385280
10,600
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
48488337KZN127-40-LL102395482
10,600
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
48488355KZN127-40-LLLL107405482
10,600
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
48488380KZN127-40-3L3L112425482
10,600
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする