レディススリムストレートパンツ YW34-8

レディススリムストレートパンツ YW34-8 - KAZEN

シルエットが美しく動きやすい、スリムストレートパンツ
どんな人にも動きにもフィットスリムストレートタイプ綺麗なシルエットと動きやすさが自慢
ウエスト&ヒップ:脇ゴム仕様で動きやすく、年齢・体型を選びません
レッグライン:細身すぎず、するんと綺麗なシルエット

仕様防透性:5ネイビー厚さ2.5股下(cm)83(フリー)素材デルタ、ポリエステル100%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48488660YW34-8-SS9158~64
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48488678YW34-8-MM9562~68
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48488696YW34-8-LL9966~72
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48488714YW34-8-LLLL10370~76
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48488739YW34-8-3L3L10976~82
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48488757YW34-8-4L4L11582~88
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする