曜日別特売

メンズスリムストレートパンツ YW37-1

メンズスリムストレートパンツ YW37-1 - KAZEN

シルエットが美しく動きやすい、スリムストレートパンツ
どんな人にも動きにもフィットスリムストレートタイプ綺麗なシルエットと動きやすさが自慢
ウエスト&ヒップ:脇ゴム仕様で動きやすく、年齢・体型を選びません
レッグライン:細身すぎず、するんと綺麗なシルエット

ホワイト厚さ2.5股下(cm)90(フリー)素材デルタ、ポリエステル100%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48489019YW37-1-SS9170~76
8,700
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48489037YW37-1-MM9675~81
8,700
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48489055YW37-1-LL10180~86
8,700
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48489080YW37-1-LLLL10786~92
8,700
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48489098YW37-1-3L3L11392~98
8,700
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48489116YW37-1-4L4L121100~106
8,700
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする