曜日別特売

レディススクラブ YW72-1

レディススクラブ YW72-1 - KAZENレディススクラブ YW72-1 - KAZEN

オリジナリティ溢れる、デザイン性
リングドット釦付
左胸のグログランテープがアクセント
右胸に携帯・PHS・スマートフォンもすっぽりとおさまるポケット付右腰にループ付

ホワイト×ネイビー生地デルタ仕様防透性:5、右腰にループ付き混率(%)ポリエステル100ポケット右腰ポケットに内ポケット付き内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48489238YW72-1-7号764983921
10,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
48489247YW72-1-9号9671024022
10,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
48489256YW72-1-11号11701064123
10,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
48489265YW72-1-13号13701104223
10,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
48489274YW72-1-15号15701144423
10,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
48489290YW72-1-17号17701204623
10,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする