KAZEN
ワンピース半袖 YW114-1
着る人の内面を映し出す、シンプルで美しい直線ライン
衿元の美しい直線パイピング使い
右腰にループ付
仕様
防透性:5、右腰にループ付き、比翼ファスナー仕様
色
ホワイト×ネイビー
混率(%)
ポリエステル100
生地
デルタ
ポケット
両腰ポケットに内ポケット付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48489430
YW114-1-7号
7
90
38
21
96
¥
15,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48489448
YW114-1-9号
9
94
39
22
98
¥
15,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48489466
YW114-1-11号
11
98
40
23
100
¥
15,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48489484
YW114-1-13号
13
102
41
23
100
¥
15,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48489509
YW114-1-15号
15
106
43
23
100
¥
15,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48489527
YW114-1-17号
17
112
45
23
100
¥
15,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください