KAZEN
レディスジャケット半袖 YW122-7
着る人の内面を映し出す、シンプルで美しい直線ライン
衿元の美しい直線パイピング使い
右腰にループ付
仕様
防透性:5、右腰にループ付き、比翼ファスナー仕様
色
ホワイト×ブリリアンピンク
混率(%)
ポリエステル100
生地
デルタ
ポケット
両腰ポケットに内ポケット付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48489850
YW122-7-7号
7
90
38
21
64
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48489868
YW122-7-9号
9
94
39
22
67
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48489886
YW122-7-11号
11
98
40
23
70
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48489904
YW122-7-13号
13
102
41
23
70
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48489929
YW122-7-15号
15
106
43
23
70
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48489947
YW122-7-17号
17
112
45
23
70
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください