KAZEN
レディスジャケット半袖 YW22-1
滑らかなシルエットにチューリップがモチーフの衿のあしらい
エレガントなジャケット
仕様
防透性:5
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル100
生地
デルタ
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48490550
YW22-1-7号
7
92
37
22
66
¥
12,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48490559
YW22-1-9号
9
96
38
23
69
¥
12,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48490568
YW22-1-11号
11
100
39
24
72
¥
12,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48490577
YW22-1-13号
13
104
40
24
72
¥
12,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48490586
YW22-1-15号
15
108
42
24
72
¥
12,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48490595
YW22-1-17号
17
114
44
24
72
¥
12,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください