KAZEN
ワンピース半袖 990-15
動体裁断で動きやすさと快適な着心地
仕様
比翼ファスナー仕様、防透性:5、動体裁断
色
ホワイト×プラム
厚さ
4.5
素材
リアン、ポリエステル100%
ポケット
右胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付、左胸に名札ループ付、左腰ポケットに内ポケット付き、右腰ポケットにダブルループ付き、右腰上部にループ付き箱ポケット付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48491146
990-15-S
S
90
36
20
96
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48491155
990-15-M
M
94
37
21
98
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48491164
990-15-L
L
98
38
22
100
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48491180
990-15-LL
LL
102
39
22
100
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48491189
990-15-3L
3L
106
41
22
100
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48491198
990-15-4L
4L
112
43
22
100
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください