KAZEN
メンズスクラブジャケット半袖 984-18
動体裁断で動きやすさと快適な着心地
仕様
防透性:5、比翼ファスナー仕上げ、動体裁断
色
ホワイト×ネイビー
厚さ
4.5
素材
リアン、ポリエステル100%
ポケット
左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付き、左胸に名札ループ付、左腰ポケットに内ポケット付き、右腰ポケットにダブルループ付き、右腰上部にループ付き箱ポケット付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48491609
984-18-S
S
100
42
22
70
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48491618
984-18-M
M
105
44
23
73
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48491627
984-18-L
L
110
46
24
76
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48491636
984-18-LL
LL
115
48
25
78
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48491645
984-18-3L
3L
120
50
25
78
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48491654
984-18-4L
4L
126
52
25
78
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48491670
984-18-5L
5L
132
54
25
78
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください