レディス診察衣 KZN409-10

レディス診察衣 KZN409-10 - KAZEN

プロフェッショナルにふさわしい端正なデザインと細部に行き届いたこだわりの仕様

仕様防透性:5ホワイト厚さ2.5素材デルタ、ポリエステル100%内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48491724KZN409-10-SS92375693
21,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
48491740KZN409-10-MM96385796
21,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
48491758KZN409-10-LL100395899
21,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
48491776KZN409-10-LLLL1054059102
21,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
48491794KZN409-10-3L3L1104259102
21,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする