曜日別特売

レディスジャケット長袖 KZN207-10

レディスジャケット長袖 KZN207-10 - KAZEN

プロフェッショナルにふさわしい端正なデザインと細部に行き届いたこだわりの仕様

ホワイト素材デルタ、ポリエステル100%仕様防透性:5厚さ2.5内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48491819KZN207-10-SS67933756
11,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
48491837KZN207-10-MM70973857
11,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
48491855KZN207-10-LL731013958
11,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
48491880KZN207-10-LLLL731054059
11,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
48491898KZN207-10-3L3L731094259
11,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
48491916KZN207-10-4L4L731154459
11,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする