KAZEN
レディスブレザー KZN112-40
ブレザー仕様の診察衣
色
ホワイト
素材
ストレッチセンサー
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48491925
KZN112-40-S
S
93
37
56
68
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48491934
KZN112-40-M
M
97
38
57
70
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48491959
KZN112-40-L
L
101
39
58
72
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48491977
KZN112-40-LL
LL
106
40
59
72
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48491995
KZN112-40-3L
3L
111
42
59
72
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください