KAZEN
プリントエプロン KZN913-71
さわやかなキャンディストライプ柄
足さばきの良いスリット入り
色
ブルーストライプ
素材
ストライプツイル
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身幅(cm)
エプロン丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48492020
KZN913-71-M
M
96
80
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48492038
KZN913-71-L
L
108
85
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください