スクラブ(男女兼用) 133-72

スクラブ(男女兼用) 133-72 - KAZEN

豊富なカラーでチームの色別編成などに便利です
こだわりの縫製仕様で医療現場をサポート

仕様工業洗濯可、制菌加工(SEK認定)、透け防止、吸汗性、制電、防汚加工、両裾スリット、背中内側にサイズ別カラーテープ付リーフグリーン混率(%)ポリエステル100(高機能ポプリン)内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48492239133-72-SSSS96401963
4,900
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
48492257133-72-SS104421965
4,900
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
48492275133-72-MM112462067
4,900
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
48492300133-72-LL120492170
4,900
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
48492318133-72-LLLL128522273
4,900
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
48492336133-72-3L3L136552273
4,900
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
48492354133-72-4L4L144582273
4,900
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする