曜日別特売

レディススクラブ 039-22

レディススクラブ 039-22 - KAZEN

白を基調に、アクセントカラーが映えるスタイリッシュなデザイン

仕様防透性:4.5ホワイト×グリーン厚さ3.5素材ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48493070039-22-SS90362066
7,600
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
48493088039-22-MM94372168
7,600
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
48493097039-22-LL98382270
7,600
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
48493106039-22-LLLL102392270
7,600
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
48493115039-22-3L3L106412270
7,600
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
48493124039-22-4L4L112432270
7,600
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする