KAZEN
レディススクラブ 039-23
白を基調に、アクセントカラーが映えるスタイリッシュなデザイン
仕様
防透性:4.5
色
ホワイト×ピンク
厚さ
3.5
素材
ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48493140
039-23-S
S
90
36
20
66
¥
7,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48493149
039-23-M
M
94
37
21
68
¥
7,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48493158
039-23-L
L
98
38
22
70
¥
7,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48493167
039-23-LL
LL
102
39
22
70
¥
7,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48493176
039-23-3L
3L
106
41
22
70
¥
7,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48493185
039-23-4L
4L
112
43
22
70
¥
7,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください