曜日別特売

メンズスクラブ 038-28

メンズスクラブ 038-28 - KAZEN

白を基調に、アクセントカラーが映えるスタイリッシュなデザイン

仕様防透性:4.5ホワイト×ネイビー厚さ3.5素材ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48493508038-28-SS100422370
8,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48493526038-28-MM105442473
8,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48493544038-28-LL110462476
8,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48493569038-28-LLLL115482578
8,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48493587038-28-3L3L120502578
8,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48493605038-28-4L4L126522578
8,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48493630038-28-5L5L132542578
8,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする