KAZEN
メンズジャケット半袖 057-22
白を基調に、アクセントカラーが映えるスタイリッシュなデザイン
仕様
防透性:4.5
色
ホワイト×グリーン
厚さ
3.5
素材
ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48494147
057-22-S
S
100
42
23
70
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48494165
057-22-M
M
105
44
24
73
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48494190
057-22-L
L
110
46
24
76
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48494208
057-22-LL
LL
115
48
25
78
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48494226
057-22-3L
3L
120
50
25
78
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48494244
057-22-4L
4L
126
52
25
78
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48494269
057-22-5L
5L
132
54
25
78
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください