曜日別特売

メンズスクラブ(前開き) 974-41

メンズスクラブ(前開き) 974-41 - KAZENメンズスクラブ(前開き) 974-41 - KAZENメンズスクラブ(前開き) 974-41 - KAZEN

軽くしなやかな素材で動きやすく、ラクな着心地に加え、機能性・デザイン性の高いメンズスクラブ

仕様比翼ファスナー仕様、右腰ポケットにループ付きサックス×ネイビー素材ストレッチセンサーポケット両胸に携帯・PHS対応ポケット、両腰ポケット二重仕様内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48494287974-41-SS100422270
8,200
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48494305974-41-MM105442373
8,200
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48494330974-41-LL110462476
8,200
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48494348974-41-LLLL115482578
8,200
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48494366974-41-3L3L120502578
8,200
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48494384974-41-4L4L126522578
8,200
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48494409974-41-5L5L132542578
8,200
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする