KAZEN
メンズスクラブ(前開き) 974-45
軽くしなやかな素材で動きやすく、ラクな着心地に加え、機能性・デザイン性の高いメンズスクラブ
仕様
比翼ファスナー仕様、右腰ポケットにループ付き
色
ワイン×ネイビー
素材
ストレッチセンサー
ポケット
両胸に携帯・PHS対応ポケット、両腰ポケット二重仕様
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48494427
974-45-S
S
100
42
22
70
¥
8,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48494445
974-45-M
M
105
44
23
73
¥
8,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48494470
974-45-L
L
110
46
24
76
¥
8,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48494488
974-45-LL
LL
115
48
25
78
¥
8,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48494506
974-45-3L
3L
120
50
25
78
¥
8,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48494524
974-45-4L
4L
126
52
25
78
¥
8,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48494549
974-45-5L
5L
132
54
25
78
¥
8,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください