KAZEN
インナーTシャツ(男女兼用) 233-08
吸汗速乾性に優れたインナー
色
ネイビー
素材
ドライフィールトリコット
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48494707
233-08-SS
SS
84
58
55.5
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48494725
233-08-S
S
88
60
57
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48494750
233-08-M
M
92
62
59
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48494768
233-08-L
L
96
64
61
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48494786
233-08-LL
LL
100
66
62.5
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48494804
233-08-3L
3L
104
68
64
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48494829
233-08-4L
4L
108
70
66
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください