KAZEN
レディスチュニックジャケット半袖 985-48
動体裁断で動きやすさと快適な着心地
仕様
防透性:5、比翼ファスナー仕上げ、動体裁断
材質
リアン
色
ネイビー×プラム
ポケット
右胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付、左胸に名札ループ付、右腰にループ付き、両腰ポケットに内ポケット付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48495127
985-48-S
S
90
36
20
69
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48495145
985-48-M
M
94
37
21
72
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48495170
985-48-L
L
98
38
22
75
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48495188
985-48-LL
LL
102
39
22
75
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48495206
985-48-3L
3L
106
41
22
75
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48495224
985-48-4L
4L
112
43
22
75
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください