KAZEN
レディススクラブジャケット半袖 986-42
動いているときの美しさを最大限に表現する動体裁断シリーズPHSポケット、ダブルキーループ、消毒液固定ループ、シースルーダブルポケットなど、機能充実
仕様
比翼ファスナー、動体裁断、名札ループ付き(左胸)
色
ターコイズ×ネイビー
加工
制菌加工(SEK認定)、工業洗濯可、透け防止、吸汗速乾、制電加工、ストレッチ性あり
ポケット
携帯・スマートフォン対応ポケット(左胸)、ループ付き箱ポケット(右腰上部)、ダブルループ付きポケット(右腰)内ポケット付きポケット(左腰)
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48495364
986-42-S
S
90
36
20
66
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48495389
986-42-M
M
94
37
21
69
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48495407
986-42-L
L
98
38
22
72
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48495425
986-42-LL
LL
102
39
22
72
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48495450
986-42-3L
3L
106
41
22
72
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48495468
986-42-4L
4L
112
43
22
72
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください