曜日別特売

レディススクラブジャケット半袖 986-46

レディススクラブジャケット半袖 986-46 - KAZENレディススクラブジャケット半袖 986-46 - KAZENレディススクラブジャケット半袖 986-46 - KAZENレディススクラブジャケット半袖 986-46 - KAZENレディススクラブジャケット半袖 986-46 - KAZENレディススクラブジャケット半袖 986-46 - KAZEN

動いているときの美しさを最大限に表現する動体裁断シリーズPHSポケット、ダブルキーループ、消毒液固定ループ、シースルーダブルポケットなど、機能充実

仕様比翼ファスナー、動体裁断、名札ループ付き(左胸)バーガンディ×ネイビー加工制菌加工(SEK認定)、工業洗濯可、透け防止、吸汗速乾、制電加工、ストレッチ性ありポケット携帯・スマートフォン対応ポケット(左胸)、ループ付き箱ポケット(右腰上部)、ダブルループ付きポケット(右腰)内ポケット付きポケット(左腰)内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48495608986-46-SS90362066
7,600
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
48495626986-46-MM94372169
7,600
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
48495644986-46-LL98382272
7,600
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
48495669986-46-LLLL102392272
7,600
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
48495687986-46-3L3L106412272
7,600
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
48495705986-46-4L4L112432272
7,600
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする