KAZEN
スクラブ(男女兼用) 989-45
胸元には着脱しやすいテーピースナッパーを使用
すっきりとしたデザイン
仕様
防透性:5、両脇スリット入り
色
プラム
厚さ
4.5
素材
リアン、ポリエステル100%
ポケット
左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付き、左胸に名札ループ付、両腰ポケットに内ポケット付き、右腰ポケットにダブルループ付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48496080
989-45-SS
SS
96
39
20
67
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48496098
989-45-S
S
100
40
21
70
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48496116
989-45-M
M
108
44
23
73
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48496134
989-45-L
L
116
46
24
76
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48496159
989-45-LL
LL
124
48
25
78
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48496177
989-45-3L
3L
132
50
25
78
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48496195
989-45-4L
4L
140
52
25
78
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください